Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BS 55 Schwarz 2000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BS 55 Schwarz 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Olympia BS 55 Schwarz 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Olympia BS 55 Schwarz 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Olympia BS 55 Schwarz 2000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20630211
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     98759
EAN/GTIN:
     4004712987594
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Schwenkbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.9 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
2100 mm
Gewicht
8190 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
9760 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Hitzeleistung (min)
650 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
97923
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.