Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes ED-538 Leistungsrelais Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes ED-538 Leistungsrelais Gelb
Brainboxes ED-538 Leistungsrelais Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19689170
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-538
EAN/GTIN:
     837324009828
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Medienkonverter
leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 100 x 20 mm
Gewicht
250 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
PW-600
ab € 17,68*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.