Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ED-527 Herst.-Nr.: ED-527 EAN/GTIN: 837324003192 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 235 x 170 x 62 mm | | Gewicht | 515 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V | | Stromstärke | 5 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 217,14* | € 311,85* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 25,00* | ab € 246,34* | € 325,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 287,92* | € 341,84* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 304,22* | € 349,59* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 321,04* | € 379,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|