Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL GPP3G Interne Festplatte 3.5" 1 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0GPP3G Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
DELL 0GPP3G Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19228502
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GPP3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge C5220 - PowerEdge C6105 - PowerEdge C6220 - PowerEdge R210 II - PowerEdge R220 - PowerEdge R310 - PowerEdge R320 - PowerEdge R410 - PowerEdge R415 - PowerEdge R420 - PowerEdge R430 - PowerEdge R510 - PowerEdge R515 - PowerEdge R520 - PowerEdge R530 - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge T110 II - PowerEdge T310 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge T430 - PowerEdge T620 - PowerEdge T630 - PowerEdge VRTX - PowerVault MD1200 - PowerVault MD3200</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.