Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 92439 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 92439 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Weiß
ALLNET 92439 WLAN Access Point Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18652096
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-24-2T2R-PATCH-385
EAN/GTIN:
     4038816000477
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Flat-Patch Antenne im 2400 - 2500 Ghz ISM Band MIMO
Gewinn: 12dbi bei 2,4 Ghz
Abstrahlcharakteristik: Directional = Richtantenne
Abstrahlwinkel: ___° Grad Horizontal und ___° Vertikal
Anschluss: N-Type Buchse
Montage: Mastmontage & Wandmontage
Gehäuse: IP67 Schutzklasse
Windlast: ca. 160km/h
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
12 dBi
Antenne Steckertyp
N-Typ
Kabellänge der Antenne
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
1468 g
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Bandbreite
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Flur, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.