Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM27982 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W GX53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM27982 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W GX53
Megaman MM27982 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5 W GX53
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18651106
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform
  • Energieeffizienz A+
    - Angenehmes warmweißes Glühlampenlicht
    - Sofortstart - 100% Helligkeit
    - Lebensdauer von 15.000h
    - Bis zu 80% Energieeinsparung
    - Diffusor
    - Gutes Preis-Leistungsverhältnis
    - Einstiegs-Serie; ideal für Privatanwendungen
    - Gewohntes Glühlampendesign
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
24 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Lichtleistung
300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Form
Rund
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,33*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27784
ab € 5,19*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27992
ab € 9,85*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.