Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MWiD25-DS Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MWiD25-DS Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
Fantec MWiD25-DS Kabelgebunden USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18642627
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1701
EAN/GTIN:
     4250273417012
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die FANTEC MWiD25-DS ist eine kabellose Docking Station und ermöglicht den LAN-Zugriff auf USB Speichermedien und SD Karten direkt von Ihrem iPad, iPhone, Tablet, Smartphone, Notebook oder Computer. Verbinden Sie Ihre externe USB-Festplatte, USB-Stick oder SD Karte mit der FANTEC MWiD25-DS und Sie erhalten Zugriff auf Ihre Videos, Musik, Fotos oder Daten.

Für SD Karten (max. 64 GB) & externe Speichermedien
Datenzugriff & Datenstreaming per WLAN
Internetzugang über WLAN oder RJ45 WAN Anschluss
Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit (SD Karte)
Energiesparfunktion zur Verlängerung der Akkulaufzeit
Auch als mobiler Akku mit 2600mAh verwendbar
Eingebautes SD-Kartenlesegerät
USB 2.0 Host Anschluss für USB-Sticks & -Festplatten (max. 2 TB)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
115 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
240 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
LED-Anzeigen
Ja
Aufladefunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.