Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVE03001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SVE03001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Axing SVE03001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18603804
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVE03001
EAN/GTIN:
     7611682260304
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
  • DC-diodenentkoppelt
    - DC-Durchlass
    - Kontakte vergoldet (außer SVE 8-01)
    - Abnehmbare Montagesockel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang
1x F-type
Teilnehmerausgang
3x F-type
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.