Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Notes, 1.5 in x 2 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Block  
Produktinformationen
Post-It Notes, 1.5 in x 2 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It Notes, 1.5 in x 2 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18250643
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
50.8 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Block
1 Block enthält 100 Blätter (ab € 0,0163* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,12*
€ 3,71
pro Block
ab 10 Block
€ 2,39*
€ 2,84
pro Block
ab 20 Block
€ 2,30*
€ 2,74
pro Block
ab 50 Block
€ 2,18*
€ 2,59
pro Block
ab 100 Block
€ 2,15*
€ 2,56
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,63*
€ 1,94
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.