Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5800 16-port SFP Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5800 16-port SFP Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE 5800 16-port SFP Module Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18233842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JC095-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Leistungen
Kompatibilität
HP 5800
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
16
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
399 x 302 x 109 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,02*
€ 1.543,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,89*
€ 1.523,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,08*
€ 1.479,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,48*
€ 1.449,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,24*
€ 1.416,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.