Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 1-79-209 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT 1-79-209 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT 1-79-209 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14961575
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     1-79-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.