Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 77289 Kabel-Crimper Lineman's Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 77289 Kabel-Crimper Lineman's Schwarz, Rot
Fixpoint 77289 Kabel-Crimper Lineman's Schwarz, Rot
Fixpoint 77289 Kabel-Crimper Lineman's Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13576780
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77289
EAN/GTIN:
     4040849772894
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Aderendhülsen-Crimpzange
Kombizange zum Crimpen und Abisolieren mit Kabelschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lineman's
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
0.75 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,556
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
11790
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.