Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R86-339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R86-339
CAPTIVA Advanced Gaming R86-339
Artikel-Nr.:
     CIDE4-130590846
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     88521
EAN/GTIN:
     4046373885215
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
0 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.016,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,52*
€ 1.209,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,17*
€ 1.208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,94*
€ 1.188,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,84*
€ 1.156,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,08*
€ 1.091,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.