Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming I90-465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming I90-465
CAPTIVA Highend Gaming I90-465
Artikel-Nr.:
     CIDE4-130314197
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     90465
EAN/GTIN:
     4046373904657
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
0 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.882,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,45*
€ 3.430,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.853,08*
€ 3.395,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,20*
€ 3.273,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,75*
€ 3.201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.645,42*
€ 3.148,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.