Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I89-362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I89-362
CAPTIVA Advanced Gaming I89-362
Artikel-Nr.:
     CIDE4-128640646
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     89362
EAN/GTIN:
     4046373893623
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
0
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
0 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3050
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.415,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,66*
€ 1.684,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,98*
€ 1.665,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,40*
€ 1.583,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,04*
€ 1.553,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,96*
€ 1.531,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.