|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-123027252 Herst.-Nr.: MXCK3AB/A EAN/GTIN: 195949633409 |
| |
|
|  |  |
 | Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe.
Das Magic Keyboard mit Touch ID macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es ist kabellos und wiederaufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterielaufzeit kannst du es etwa einen Monat und länger verwenden, bevor es aufgeladen werden muss.¹ Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.
Es hat einen USB‑C Anschluss und kommt mit einem gewebten USB‑C Ladekabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 278.9 x 114.9 x 10.9 mm |  | Tastaturgewicht | 243 g | Energie | Energiequelle | Akku, USB |  | Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie |  | Wiederaufladbar | Ja |  | Aufladequelle | USB Typ-C | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Design | Produktfarbe | Silber, Weiß |  | Tastatur-Stil | Gerade |  | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal |  | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Geräteschnittstelle | USB + Bluetooth |  | Tastatursprache | Arabisch |  | Tastatur Formfaktor | Tenkeyless (80 - 87 %) |  | Multimedia-Tasten | Ja |  | Fingerabdruckscanner | Ja | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |