Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-123027085
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXCL3N/A
EAN/GTIN:
     195949634550
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard macht präzises Tippen für Mac und Apple Vision Pro besonders angenehm. Und es ist kabellos und wieder­aufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterie­laufzeit kannst du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden, bevor du es aufladen musst. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.

Es hat einen USB‑C Anschluss und kommt mit einem gewebten USB‑C Ladekabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.

Wenn du das Magic Keyboard mit deiner Apple Vision Pro koppeln möchtest, findest du hier die unterstützten Sprachen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
278.9 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
239 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
iPhone Models: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone SE (3rd generation), iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1st generation) iPad Models: iPad Pro 13-inch (M4), iPad Pro 12.9-inch (6th generation), iPad Pro 12.9-inch (5th generation), iPad Pro 12.9-inch (4th generation), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation), iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Pro 11-inch (M4), iPad Pro 11-inch (4th generation), iPad Pro 11-inch (3rd generation), iPad Pro 11-inch (2nd generation), iPad Pro 11-inch (1st generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad Air 13-inch (M2), iPad Air 11-inch (M2), iPad Air (5th generation), iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad (10th generation), iPad (9th generation), iPad (8th generation), iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPad mini (A17 Pro), iPad mini (6th generation), iPad mini (5th generation), iPad mini 4 Mac Models: MacBook Air (13-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M3, 2024), MacBook Air (15-inch, M2, 2023), MacBook Air (13-inch, M2, 2022), MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020), MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019), MacBook Pro (14‑inch, 2023), MacBook Pro (16‑inch, 2023), MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022), MacBook Pro (14‑inch, 2021), MacBook Pro (16-inch, 2021), MacBook Pro (16-inch, 2019), MacBook Pro (13-inch, M1, 2020), MacBook Pro (13-inch, 2020), iMac (24‑inch, M4, 2024), iMac (24-inch, M3, 2023), iMac (24-inch, M1, 2021), iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019), iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019–2020), Mac Studio (2023), Mac Studio (2022), Mac mini (2023), Mac mini (M1, 2020), Mac mini (2018), Mac Pro (2023), Mac Pro (2019), iPod touch (7th generation) Apple Vision Pro
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
visionOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Holländisch
Multimedia-Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.