|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-123023623 Herst.-Nr.: MXK73DK/A EAN/GTIN: 195949654732 |
| |
|
|  |  |
 | Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe.
Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es hat ein erweitertes Layout mit Navigationstasten für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten, die großartig für Spiele sind. Der Ziffernblock ist außerdem ideal für Tabellen und Finanzanwendungen. Es ist kabellos und hat eine wiederaufladbare Batterie, mit der du es etwa einen Monat oder länger verwenden kannst, bevor es aufgeladen werden muss. Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.
Es hat einen USB‑C Anschluss und kommt mit einem gewebten USB‑C Ladekabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 418.7 x 114.9 x 10.9 mm |  | Tastaturgewicht | 369 g | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | MacBook Air (13-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (16‑inch, 2023) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) iMac (24‑inch, M4, 2024) iMac (24-inch, M3, 2023) iMac (24-inch, M1, 2021) Mac Studio (2023) Mac Studio (2022) Mac mini (2023) Mac mini (M1, 2020) Mac Pro (2023) | Energie | Energiequelle | Akku, USB |  | Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie |  | Aufladequelle | USB Typ-C | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X, MacOS | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Weiß | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal |  | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Geräteschnittstelle | USB + Bluetooth |  | Tastaturaufbau | QWERTY |  | Tastatursprache | Dänisch |  | Numerisches Keypad | Ja |  | Multimedia-Tasten | Ja |  | Fingerabdruckscanner | Ja | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |