Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Dänisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Dänisch Weiß
Apple Magic Tastatur Universal USB + Bluetooth QWERTY Dänisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-123023622
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXCK3DK/A
EAN/GTIN:
     195949633614
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Magic Keyboard gibt es jetzt mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authenti­fizierung für sichere Logins und Einkäufe.

Das Magic Keyboard mit Touch ID macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es ist kabellos und wieder­aufladbar. Mit seiner unglaublich langen Batterie­laufzeit kannst du es etwa einen Monat und länger verwenden, bevor es aufgeladen werden muss. Es koppelt sich auto­matisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit.

Es hat einen USB‑C Anschluss und kommt mit einem gewebten USB‑C Ladekabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
278.9 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
243 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M3, 2024) MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (16‑inch, 2023) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) iMac (24‑inch, M4, 2024) iMac (24-inch, M3, 2023) iMac (24-inch, M1, 2021) Mac Studio (2023) Mac Studio (2022) Mac mini (2023) Mac mini (M1, 2020) Mac Pro (2023)
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X, MacOS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch
Multimedia-Tasten
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 151,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.