Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz
Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz
Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz
Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz
Lian Li O11 VISION COMPACT Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122892329
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     G99.O11VPX.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, EATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
164 mm
Max Grafikkarten-Länge
408 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
287.5 mm
Tiefe
447.5 mm
Höhe
446.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 162,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.