Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Glorious Gaming GMMK 3 65% Prebuilt Tastatur USB QWERTY US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122541521
Hersteller:
     Glorious Gaming
Herst.-Nr.:
     GLO-KB-GMMK3-65-PB-FOX-W-WHT-US
EAN/GTIN:
     840408300247
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
462 x 152 x 44.5 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
18.5 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Polymer
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
65%
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
Tenkeyless (TKL)
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.