Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Philips BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU Quadratisch 172 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122541195
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79613300
EAN/GTIN:
     8720169796133
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Aluminium, Aluminium, Netzteil, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Operatierender Strom
77 A
Einschaltzeit
150 ms
Lampen
Stromverbrauch (max.)
172 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Naturweiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
25220 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
147 lm/W
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 644,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,78*
€ 719,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,48*
€ 676,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.