Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO X TKL RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Logitech G PRO X TKL RAPID
Artikel-Nr.:
     CIDE4-122513218
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-013287
EAN/GTIN:
     5099206128798
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
357 x 150 x 38 mm
Tastaturgewicht
1010 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Magnetic-mechanical key switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Physikalisches Layout
Tenkeyless (TKL)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Antriebskraft
35 g
Eingebautes memory
Ja
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 177,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.