Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-213 Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-213 Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Weiß
Perixx PERIBOARD-213 Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-121765157
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Modernes Design- Ein schlankes und kompaktes Design und Tasten verschönern jeden Desktop; Die Tastatur bietet trotzdem einen vollintegrierten Ziffernblock, Größe: 367 x 121 x 18 mm
Leise Tasten - Sehr angenehmes Tippgefühl durch qualitative Scherenstrukturtasten für gute Reaktionsgeschwindigkeit und langanhaltenden Komfort. Weniger Tippgeräusche zur Vermeidung von Ablenkungen.
Praktische Medientasten - 10 Hotkeys und Medientasten (F1-F10); Um die Medientasten zu nutzen, die FN-Taste einmal betätigen um in den FN Lock Modus zu gelangen, damit wird ein schneller Zugriff auf Email, Mediakontrolle, und mehr ermöglicht
Kabelgebunden- Ein USB-Kabel mit 1,5 m Länge ermöglicht eine stabile und zuverlässige Verbindung für die tägliche Nutzung im Büro oder Zuhause. Einfach die Tastatur in einen freien USB-Port anschließen und loslegen dank Plug-and-Play.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
367 x 121 x 18 mm
Tastaturgewicht
335 g
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.