Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink VL-MIC100 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink VL-MIC100 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
PureLink VL-MIC100 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
PureLink VL-MIC100 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
PureLink VL-MIC100 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120902925
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     VL-MIC100
EAN/GTIN:
     4251364742235
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Daisy-Chain-Erweiterungsmikrofon für die VL-VB300 Videobar
Erleben Sie kristallklaren Ton und nahtlose Kommunikation mit unserem neuen Produkt mit Spitzentechnologie.

Vierfache Anordnung von MEMS-Kugelmikrofonen: Erfassen Sie den Ton aus allen Richtungen innerhalb einer Reichweite von 3 Metern für eine optimale Audioqualität.

Erweiterte Audiofunktionen: Profitieren Sie von AEC, AGC, ANS und Vollduplex-Kommunikation für eine verbesserte Klangklarheit und Kontrolle.

Erweiterbares Mikrofon-Setup: Schließen Sie bis zu drei Mikrofone an, um den Aufnahmebereich zu erweitern und sicherzustellen, dass jeder gehört wird.

Komfortable Mikrofon-Stummschalttaste: Steuern Sie Ihren Ton ganz einfach mit der Mikrofon-Stummschalttaste, die mit einer LED-Rückmeldung für zusätzlichen Komfort ausgestattet ist.

Nahtlose Integration: Koppeln Sie den VL-VB300 mit dem mitgelieferten Verlängerungs-Dongle für die Audiosignalverlängerung über Cat-Kabel und sorgen Sie für eine problemlose Einrichtung.
Weitere Informationen:
Empfänger
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Sonstige Funktionen
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
37.5 mm
Mikrofongewicht
290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
850 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Echounterdrückung
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Kabellänge
7 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200000
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
3 m
Anzahl der Mikrofonarrays
4
Geräuschunterdrückung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mini-USB B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 321,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,39*
€ 382,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.