Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima AB3.4-V2 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120552820
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12222V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
Motortyp
Gebürstet
Motorgröße
540
Frequenzband
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Radabstand
270 mm
Vorderreifendurchmesser
88 mm
Hinterreifendurchmesser
88 mm
Breite
255 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
4000013
€ 65,83*
Sonstiges
Absima
4100011
€ 26,41*
Sonstiges
Absima
4100013
€ 36,07*
Sonstiges
Absima
4000033
€ 41,77*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
€ 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.