Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOPA5400 Solarmodul 400 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Solarmodul Slim 2x 200W inkl. 1.6m MC4 Kabel
Schwaiger Solarmodul Slim 2x 200W inkl. 1.6m MC4 Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120466295
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOPA5400
EAN/GTIN:
     4004005043846
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Diese neuen SCHWAIGER® 200 Wp Module sind leicht und schlank. Dadurch sind sie besonders geeignet für höhere Stockwerke, Balkone mit filigranen Geländern, Wohnmobilen oder Gartenlauben. Sie liegen eng an und verhindern, dass sich der Wind dahinter fängt.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
400 W
Leistung Solar-Panel
200 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
17.5 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
11.43 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
21.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)
12.4 A
Maximale Systemspannung
1000 V
MPP-Strom (NMOT)
15 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anzahl Zellen
36
Kabellänge
0.85 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1025 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1025 mm
Gewicht
6900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.