Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson VW T1 Bus Flower Power ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120233979
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500504150
EAN/GTIN:
     4005299011764
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Hippie-Feeling für die H0-Anlage!
In den 1960ern und 1970ern machten sich die Hippies von Europa auf den Weg nach Südasien. Bevorzugtes Transportmittel: bunt bemalte VW T1 Busse. Der CARSON T1 Bus Flower Power im Maßstab 1:87 begeistert mit einer liebevoll gestalteten Lackierung und einem Surfbrett auf dem Dach. Wie die anderen Modelle der 1:87er-Reihe lässt sich der ferngesteuerte Mini-T1 dank sehr kleinem Wendekreis perfekt auf der H0-Eisenbahnalage oder dem Schreibtisch einsetzen. Er verfügt über eine störungsfreie 2,4 GHz Fernsteueranlage, die eine fein abgestimmte Steuerung (digital-proportional) von Gas und Lenkung mit Lenkungstrimmung ermöglicht. Der eingebaute Li-Ion Fahrakku garantiert eine Fahrzeit von bis zu 70 Minuten bei nur 30 Minuten Ladezeit und wird über den Power-Plug direkt am Sender geladen. Damit ist der kleine Transporter im „Flower-Power“-Design auch unterwegs immer fahrbereit. Die funktionalen Front- und Rückleuchten runden die Ausstattung des RC-Transporters ab. Aufbewahrt werden Fahrzeug und Sender in einer mitgelieferten Vitrine. 4 AAA-Senderbatterien vervollständigen den Lieferumfang zu einem 100 % Komplett-Set. Kaufen – Laden – Fahren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bus
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:87
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Lichteffekte
Ja
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Integrierte Steuerung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
70 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrzeuge h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.