| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-119989023 Herst.-Nr.: S-PP525-30 EAN/GTIN: 7640460547825 |
| |
|
| | |
| HIGHLIGHT: Mit Kugelschreiber und Bleistift beschreibbar. Bessere Lesbarkeit dank Entspiegelung. Elegantes, seidenmattes Finish.
ANWENDUNG: Matte Laminierfolien für den luftdichten, wasserdichten Schutz von technischen Dokumenten und Plänen, Fotos, Zeichnungen, dünnen Pflanzenproben und Lesezeichen
SCHUTZ: Laminierfolien bieten durch luftdichte Versiegelung einen bestmöglichen Schutz für Dokumente vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Idealerweise für häufig Genutztes wie Telefonlisten oder Aushänge.
LEISTUNG: Das Laminieren macht die Dokumente wasserfest, reißfest, farbintensiver, UV-geschützt (ausbleichen bei Sonnenbestrahlung), fälschungssicher und extrem stabil.
FORMAT: 154 x 216mm für Dokumente bis zu einer Größe von DIN-A5. Folienstärke: 2 x 125 Mikron.
INHALT: Im Set sind 100 Stück enthalten.
VIELSEITIG: Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller.
AUSSEHEN: Für ein glänzendes Finish und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung, die stets blasenfrei ist. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 154 mm | | Tiefe | 216 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächenlackierung | Matt | | Format | A5 | | Dicke | 0.125 mm | | Wasserfest | Ja | | UV-Schutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |