Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19466 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 2,5 mm 100 Stück schwarz
Delock Kabelbinder mit flachem Kopf L 205 x B 2,5 mm 100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118750209
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19466
EAN/GTIN:
     4043619194667
Suchbegriffe:
Kabelbinder
delock kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.

Reduzierte Kopfhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Kabelbindern
Das einzigartige Kopfdesign schützt Kabelbündel vor Abschürfungen und scharfen Kanten.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Kabelbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.