| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-118391150 Herst.-Nr.: PM9600-SR433RBK12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 3350 mAh | | Anzahl der Lesen pro Ladung | 80000 | | Ladezeit | 3.2 h | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 198 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Standard-Schnittstellen | RF Wireless, RS-232, USB | | Kabellose Reichweite | 150 m | | Funkfrequenz | 433 MHz | Scannen | Typ | Tragbares Barcodelesegerät | | Scanner-Typ | 1D/2D | | Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Code 128, Code 39, GS1 DataBar, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E | | 2D (Matrix | Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, Dot Code A, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417 | | Optische Sensorauflösung (B x H) | 1280 x 800 Pixel | | Lichtlevels (direkt Sonnenlicht) | 0 - 100000 Lux | | Wellenlänge | 680 nm | | Neigungslesewinkel | 0 - 360 ° | | Steigungslesewinkel | -52 - 52 ° | | Gierlesewinkel | -52 - 52 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb |
| | |
| |