Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM-Fit Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118251981
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13314-00
EAN/GTIN:
     753759326524
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
DESIGNT, UM ZU PASSEN – ENTWICKELT, UM ZU PERFORMEN
Der HRM-Fit™ Brustgurt ist speziell für Frauen konzipiert. Er lässt sich einfach am Sport-BH mit mittlerem oder starkem Halt befestigen und liefert präzise Herzfrequenzdaten. Zusätzlich werden Laufeffizienz-Werte erfasst, um dich bei deiner Formsteigerung zu unterstützen.

SPEZIELL FÜR FRAUEN
Das speziell entwickelte Clip-On Design lässt sich einfach und bequem an Sport-BHs mit mittlerem bis starkem Halt befestigen. Du kannst dich also frei bewegen und dich voll ins Zeug legen. Der HRM-Fit bleibt fest an deiner Seite.

KONNEKTIVITÄT
Der HRM-Fit überträgt präzise Herzfrequenz- und Leistungsdaten in Echtzeit an deine kompatible Garmin Smartwatch, deinen Edge® Fahrradcomputer, kompatible Fitnessgeräte, die Tacx Training™ App und andere Apps.

RUNNING DYNAMICS
Bei Kopplung mit deiner kompatiblen Garmin Smartwatch1 zeichnet der HRM-Fit™ Laufeffizienzdaten auf, wie vertikale Bewegung, Bodenkontaktzeit, Schrittlänge, vertikales Verhältnis und mehr, um dich bei deiner Formsteigerung zu unterstützen.

TRAININGSVIELFALT
Bewege dich so, wie du es möchtest. Dieser Brustgurt liefert einen hohen Tragekomfort und präzise Herzfrequenzdaten für verschiedene Aktivitäten, darunter Laufen, Indoor- und Outdoor-Radfahren, Krafttraining, HIIT, Fitnesskurse u.v.m.

INDOOR-LAUFEN
Beim Laufen auf der Hallenbahn oder auf dem Laufband sendet der HRM-Fit Daten zur Pace und Distanz an deine kompatible Garmin Smartwatch1, damit du alle erforderlichen Daten erhältst, ganz gleich, wo du trainierst.

DATENSPEICHERUNG UND -ÜBERTRAGUNG
Bei Workouts, z. B. beim Krafttraining und bei HIIT-Trainings, hast du die Möglichkeit zum Starten und Stoppen einer Aktivität auf deiner kompatiblen Garmin Smartwatch1. Selbst wenn du die Smartwatch abnimmst und sie nicht in Reichweite ist, sichert der HRM-Fit die Daten. Wenn du die Aktivität dann speicherst, werden die Daten an die Smartwatch gesendet.

FITNESSFUNKTIONEN
Wenn du deine Smartwatch nicht trägst, speichert der HRM-Fit die Schritte, den Kalorienverbrauch, Intensitätsminuten und die ganztägige Herzfrequenz. Er aktualisiert sogar alle deine Garmin Geräte über die Garmin Connect™ App.

LANGE AKKULAUFZEIT
Die Batterie des HRM-Fit™ Herzfrequenz-Brustgurts hält bis zu 1 Jahr. So musst du dir keine Gedanken über das Aufladen machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth-Version
3.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Wasserfest
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
53 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.