| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117999626 Herst.-Nr.: 1227 EAN/GTIN: 5711724012273 |
| |
|
| | |
| Kein "Oops!" mit Hoops! Der PanzerGlass™ Hoops Kameraschutz schützt deine Kameraobjektive vor versehentlichen Stürzen auf steinharte Böden, Stößen gegen scharfe Ecken und dem quietschenden Kuss der Schlüssel in deiner Tasche. Die schlanken Optikringe sind mit kratz- und stoßfestem Glas und einem Metall ausgestattet, der deine Linsen nicht nur schützt, sondern auch gut aussehen lässt. Und wenn du dir Sorgen um Bildverzerrungen machst, kannst du ganz beruhigt sein: Die Hoops beeinträchtigen weder die Klarheit deiner Gläser noch die Qualität deiner Fotos - sie geben dir nur ein bisschen mehr Sicherheit.
Die Optikringe sind so konzipiert, dass sie leicht anzubringen sind und perfekt passen. Sie sind mit einem Silikonkleber an den Rändern ausgestattet und werden mit einem einfach zu bedienenden Applikator geliefert, der die Installation so einfach macht, dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen! Und denk dran: Wenn die Hoops einmal installiert sind, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit der Kamera auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.
Hoops schützen und verlängern die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist der neue Kreislauf des Telefonlebens. Indem wir die Lebensdauer unserer Geräte verlängern, verschieben wir die Notwendigkeit, neue Geräte zu produzieren. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Und um das Ganze abzurunden, werden die Hoops - wie alle unsere Produkte - in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert, die recycelt werden kann. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 74.27 x 39 mm | | Dicke | 2.32 mm | | Gewicht | 5 g | | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 8 mm | | Verpackungshöhe | 130 mm | | Paketgewicht | 21 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung - Galaxy A55 5G | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |