| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117989974 Herst.-Nr.: NJG-2103 EAN/GTIN: 5901969443769 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | | USB-Stecker | USB Typ-C | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 2 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 154 mm | | Tiefe | 113 mm | | Höhe | 55 mm | | Gewicht | 192 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | Android, Nintendo Switch, PC | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button, Modus-Taste, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste | | Reflex Vibration | Ja | | Knopfanzahl | 19 | Lieferumfang | Transporttasche | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |