Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 653-CY-VP24 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 653-CY-VP24 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 653-CY-VP24 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 653-CY-VP24 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 653-CY-VP24 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117978966
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     653-CY-VP24
EAN/GTIN:
     4064035128067
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die praktischste Art, sich Notizen zu machen, eine Nachricht zu senden oder eine Erinnerung zu hinterlassen

Diese klassischen Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behaltet

Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen (PEFC 15-31-0134)

Eigenschaften
Die praktischste Art, sich Notizen zu machen, eine Nachricht zu senden oder eine Erinnerung zu hinterlassen

Diese klassischen Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behaltet

Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen (PEFC 15-31-0134)

Die Verpackung aus recyceltem Karton kann zur einfachen Aufbewahrung von Haftnotizen verwendet werden und kann recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird


Lade die kostenlose Post-it® App herunter, um deine Arbeit sofort aufzuzeichnen, zu speichern und deine Notizen direkt mit deinem Team zu teilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
38 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
24
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.