Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Petronia Wandleuchte, 3,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Petronia Wandleuchte, 3,8 W
Philips Petronia Wandleuchte, 3,8 W
Philips Petronia Wandleuchte, 3,8 W
Philips Petronia Wandleuchte, 3,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828050
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169276888
EAN/GTIN:
     8720169276888
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
53 mm
Länge (mm)
190 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
540 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004080701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
610 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
3.8 W
Gesamter Lichstrom
800 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.