Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sporen Bodenspots/Erdspieße, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Sporen Bodenspots/Erdspieße, 1 W
Philips Sporen Bodenspots/Erdspieße, 1 W
Philips Sporen Bodenspots/Erdspieße, 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828048
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169269453
EAN/GTIN:
     8720169269453
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Länge (mm)
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
800 g
Ausschnittbreite
35 mm
Ausschnittlänge
35 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004072701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
980 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
65 °
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1 W
Gesamter Lichstrom
120lm lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.