Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Grits Wandleuchte, 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Grits Wandleuchte, 1,5 W
Philips Grits Wandleuchte, 1,5 W
Philips Grits Wandleuchte, 1,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828038
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169269255
EAN/GTIN:
     8720169269255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
c.c., MAX 24 V Hz
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
270 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004072601
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
320 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
70 °
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
180 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1 W
Gesamter Lichstrom
180 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.