Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Python Wandleuchte, 3,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828035
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169269194
EAN/GTIN:
     8720169269194
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
220 - 240 V Hz
Energieeffizienzklasse
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
84 mm
Länge (mm)
171 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
460 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004073501
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
580 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
3.8 W
Gesamter Lichstrom
800 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.