Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pyrona Wandleuchte, 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pyrona Wandleuchte, 12 W
Philips Pyrona Wandleuchte, 12 W
Philips Pyrona Wandleuchte, 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828025
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266711
EAN/GTIN:
     8720169266711
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
220 - 240 V Hz
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
109 mm
Länge (mm)
109 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
900 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003362801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
1120 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
12 W
Gesamter Lichstrom
1500 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.