Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Laven Sockel-/Wegeleuchte, 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Laven Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips Laven Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Philips Laven Sockel-/Wegeleuchte, 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828023
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266674
EAN/GTIN:
     8720169266674
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Länge (mm)
100 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
730 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003362601
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
990 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
E
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
720 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Gesamter Lichstrom
720 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.