Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kylis Wandleuchte, 25 W, GU10, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kylis Wandleuchte, 25 W, GU10, ohne Leuchtmittel
Philips Kylis Wandleuchte, 25 W, GU10, ohne Leuchtmittel
Philips Kylis Wandleuchte, 25 W, GU10, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828017
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266551
EAN/GTIN:
     8720169266551
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
90 mm
Länge (mm)
90 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
450 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003362001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.