Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Mirth Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Mirth Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Mirth Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Mirth Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828014
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266490
EAN/GTIN:
     8720169266490
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
140 mm
Länge (mm)
140 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
990 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003361701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1100 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.