Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Alzor Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Alzor Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Alzor Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Alzor Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828012
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266414
EAN/GTIN:
     8720169266414
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
220 - 240 V Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
170 mm
Länge (mm)
170 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1650 g
Ausschnittbreite
35 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003361301
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
1970 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.