Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Bellini Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Bellini Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Bellini Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Philips Bellini Wandleuchte, 25 W, E27 ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169266377
EAN/GTIN:
     8720169266377
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
220 - 240 V Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
236 mm
Länge (mm)
236 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
2000 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003361101
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
2600 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.