Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vynce Sockel-/Wegeleuchte, 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vynce Sockel-/Wegeleuchte, 1,5 W
Philips Vynce Sockel-/Wegeleuchte, 1,5 W
Philips Vynce Sockel-/Wegeleuchte, 1,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828003
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169265646
EAN/GTIN:
     8720169265646
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Eingangsspannung
3.3 V
Akku-/Batteriespannung
3.3 V
Solarmodul Spannung
3.3 V
AC Eingangsspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
142 mm
Länge (mm)
142 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
300 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004066201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
390 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1.5 W
Gesamter Lichstrom
200 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.