Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Shroud Wandleuchte, 2,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Shroud Wandleuchte, 2,3 W
Philips Shroud Wandleuchte, 2,3 W
Philips Shroud Wandleuchte, 2,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117827995
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169265486
EAN/GTIN:
     8720169265486
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
AC Eingangsspannung
4 V
AC Eingangsfrequenz
4 V Hz
Akku-/Batteriespannung
4 V
Solarmodul Spannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
114 mm
Länge (mm)
114 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
378 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
III
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003364401
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
490 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
2.3 W
Gesamter Lichstrom
250/25 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.