Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Camill Wandleuchte, 1,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Camill Wandleuchte, 1,4 W
Philips Camill Wandleuchte, 1,4 W
Philips Camill Wandleuchte, 1,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117827989
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169263871
EAN/GTIN:
     8720169263871
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Eingangsspannung
4 V
Akku-/Batteriespannung
4 V
Solarmodul Spannung
4 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
190 mm
Länge (mm)
190 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
480 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003363701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
700 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1.4 W
Gesamter Lichstrom
250 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.