Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Stratosphere Wegeleuchte, 3,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Stratosphere Wegeleuchte, 3,8 W
Philips Stratosphere Wegeleuchte, 3,8 W
Philips Stratosphere Wegeleuchte, 3,8 W
Philips Stratosphere Wegeleuchte, 3,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117827968
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169257450
EAN/GTIN:
     8720169257450
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
76 mm
Länge (mm)
76 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
1300 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003347601
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
793 mm
Paketgewicht
1420 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
3.8 W
Gesamter Lichstrom
800 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.