Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117653783
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012422
EAN/GTIN:
     5099206117655
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
352 x 150 x 34 mm
Tastaturgewicht
1010 g
Sonstige Funktionen
Technologie
LIGHTSPEED
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akkuladezeit
50 h
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Linear
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Beutel
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.83 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.